大阪魂
(+)皿小頭D=7タッピンねじ(2種溝なしB-0形)(ステンレス/茶ブロンズ)(小箱)
ねじの呼び
M4
頭部形状
皿小頭
材質
ステンレス
穴の形状
十字穴
表面処理
茶ブロンズ
寸法d(mm)
(最大)4.00/(最小)3.85
寸法K(mm)
1.75
寸法m(mm)
4.1
寸法dk(Φmm)
7
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43572277
M4×20
1箱(1000個)
20
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43572286
M4×25
1箱(500個)
25
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43572304
M4×10
1箱(2000個)
10
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43572313
M4×12
1箱(2000個)
12
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43572322
M4×16
1箱(1000個)
16
¥
9,098
¥
10,008
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43572453
M4×30
1箱(500個)
30
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43572462
M4×35
1箱(500個)
35
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧