大阪魂
(+)皿小頭D=7タッピンねじ(2種溝付きB-1形)(ステンレス/ブラック)(小箱)
材質
ステンレス
十字穴番号
2
寸法d(mm)
(最大)4.00/(最小)3.85
山数
18
表面処理
ブラック
頭部形状
皿小頭
寸法K(mm)
2.7
寸法m(mm)
4
穴の形状
十字穴
ねじの呼び
M4
寸法dk(Φmm)
8.5
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43548951
M4×12
1箱(1000個)
12
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43549064
M4×8
1箱(2000個)
8
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43549073
M4×10
1箱(2000個)
10
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43549091
M4×16
1箱(1000個)
16
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43549107
M4×20
1箱(1000個)
20
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43549116
M4×25
1箱(500個)
25
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください