大阪魂
(+)皿小頭D=7タッピンねじ(2種溝付きB-1形)(ステンレス/茶ブロンズ)(小箱)
材質
ステンレス
十字穴番号
2
寸法d(mm)
(最大)4.00/(最小)3.85
山数
18
表面処理
茶ブロンズ
頭部形状
皿小頭
寸法K(mm)
2.7
寸法m(mm)
4
穴の形状
十字穴
ねじの呼び
M4
寸法dk(Φmm)
8.5
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43548827
M4×8
1箱(1000個)
8
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43548836
M4×12
1箱(1000個)
12
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43548854
M4×16
1箱(500個)
16
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43548863
M4×20
1箱(500個)
20
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43548872
M4×25
1箱(500個)
25
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43549012
M4×10
1箱(2000個)
10
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください