大阪魂
(+)皿小頭タッピンねじ(2種ガイド付きBRP形G=5)(ステンレス/頭部ホワイト(頭部のみ塗装))(小箱)
ねじの呼び
M4
山数
18
材質
ステンレス
十字穴番号
2
寸法d(mm)
(最大)4.0/(最小)3.85
表面処理
頭部ホワイト(頭部のみ塗装)
頭部形状
皿小頭
寸法G(mm)
約5
寸法K(mm)
1.4
寸法m(mm)
4.1
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
6
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43573205
M4×16
1箱(1000個)
16
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43573284
M4×25
1箱(1000個)
25
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43573293
M4×30
1箱(1000個)
30
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43573354
M4×20
1箱(1000個)
20
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43573397
M4×40
1箱(500個)
40
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43573442
M4×35
1箱(500個)
35
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧