大阪魂
(+)皿小頭タッピンねじ(2種溝なしB-0形)(ステンレス/茶ブロンズ)(小箱)
ねじの呼び
M4
山数
18
材質
ステンレス
十字穴番号
2
寸法d(mm)
(最大)4.0/(最小)3.85
表面処理
茶ブロンズ
頭部形状
皿小頭
寸法K(mm)
1.4
寸法m(mm)
4.1
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
6
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43569592
M4×8
1箱(1000個)
8
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43569601
M4×10
1箱(1000個)
10
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43569617
M4×12
1箱(1000個)
12
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43572191
M4×16
1箱(1000個)
16
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43572207
M4×20
1箱(1000個)
20
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43572216
M4×25
1箱(500個)
25
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧