大阪魂
(+)皿小頭タッピンねじ(2種溝付きB-1形)(ステンレス/ブラック)(小箱)
ねじの呼び
M4
頭部形状
皿小頭
材質
ステンレス
穴の形状
十字穴
表面処理
ブラック
寸法K(mm)
1.3
寸法m(mm)
3.6
寸法dk(Φmm)
6
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43548967
M4×14
1箱(1000個)
14
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43549037
M4×16
1箱(1000個)
16
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43549046
M4×20
1箱(1000個)
20
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43549055
M4×25
1箱(500個)
25
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧