大阪魂
(+)皿小頭タッピンねじ(3種溝なしC-0形)(ステンレス/ブラック)(小箱)
ねじの呼び
M4
頭部形状
皿小頭
材質
ステンレス
穴の形状
十字穴
表面処理
ブラック
十字穴番号
2
寸法K(mm)
1.3
寸法m(mm)
3.6
寸法dk(Φmm)
6
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43520111
M4×10
1箱(2000個)
10
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43520127
M4×16
1箱(1000個)
16
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42564846
M4×12
1箱(2000個)
12
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧