大阪魂
(+)皿小頭タッピンねじ(3種溝なしC-0形)(ステンレス/茶ブロンズ)(小箱)
ねじの呼び
M4
頭部形状
皿小頭
材質
ステンレス
穴の形状
十字穴
表面処理
茶ブロンズ
十字穴番号
2
寸法K(mm)
1.3
寸法m(mm)
3.6
寸法dk(Φmm)
6
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43520075
M4×8
1箱(2000個)
8
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43520084
M4×10
1箱(2000個)
10
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43520093
M4×12
1箱(2000個)
12
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43520102
M4×16
1箱(1000個)
16
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧