大阪魂
(+)皿小頭タッピンねじ(3種溝付きC-1形)(ステンレス/ブラック)(小箱)
ねじの呼び
M4
頭部形状
皿小頭
材質
ステンレス
穴の形状
十字穴
表面処理
ブラック
十字穴番号
2
寸法K(mm)
1.4
寸法m(mm)
4.1
寸法dk(Φmm)
6
全7種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
6
8
10
12
16
20
25
内容量
選択してください
1箱(500個)
1箱(1000個)
1箱(1200個)
1箱(1500個)
1箱(2000個)
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43520547
M4×6
1箱(2000個)
6
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43520933
M4×16
1箱(1000個)
16
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43520942
M4×20
1箱(1000個)
20
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43520951
M4×25
1箱(500個)
25
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43591886
M4×8
1箱(1500個)
8
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43591895
M4×10
1箱(1500個)
10
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43591904
M4×12
1箱(1200個)
12
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧