大阪魂
(+)皿小頭タッピンねじ(3種溝付きC-1形)(ステンレス/茶ブロンズ)(小箱)
ねじの呼び
M4
頭部形状
皿小頭
材質
ステンレス
穴の形状
十字穴
表面処理
茶ブロンズ
十字穴番号
2
寸法K(mm)
1.4
寸法m(mm)
4.1
寸法dk(Φmm)
6
全6種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
8
10
12
16
20
25
内容量
1箱(500個)
1箱(1000個)
1箱(2000個)
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43520407
M4×8
1箱(2000個)
8
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43520416
M4×10
1箱(2000個)
10
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43520425
M4×12
1箱(2000個)
12
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43520434
M4×16
1箱(1000個)
16
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43520522
M4×20
1箱(1000個)
20
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43520531
M4×25
1箱(500個)
25
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧