曜日別特売

(+)皿小頭タッピンねじ(3種溝付きC-1形)(鉄/3価ブラック)(小箱)

(+)皿小頭タッピンねじ(3種溝付きC-1形)(鉄/3価ブラック)(小箱) - 大阪魂
ねじの呼びM4頭部形状皿小頭材質穴の形状十字穴表面処理3価ブラック十字穴番号2寸法K(mm)1.4寸法m(mm)4.1寸法dk(Φmm)6
全9種類を絞り込む
長さ(mm)
内容量
9種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43580467M4×61箱(4000個)6
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
43580476M4×101箱(3000個)10
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
43580485M4×141箱(1600個)14
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43580494M4×151箱(1500個)15
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
43580503M4×161箱(1500個)16
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
43580512M4×201箱(1200個)20
9,098
10,008(税込)
9日以内出荷
返品不可
43580521M4×251箱(1000個)25
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
43580537M4×301箱(600個)30
6,798
7,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
43580546M4×351箱(500個)35
6,898
7,588(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2627:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする