大阪魂
(+)皿小頭タッピンねじ(3種溝付きC-1形)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
ねじの呼び
M4
頭部形状
皿小頭
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
3価ホワイト
十字穴番号
2
寸法K(mm)
1.4
寸法m(mm)
4.1
寸法dk(Φmm)
6
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43580442
M4×15
1箱(1500個)
15
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43580451
M4×30
1箱(600個)
30
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧