大阪魂
(+)皿小頭タッピンねじ(3種溝付きC-1形)(鉄/クローム)(小箱)
ねじの呼び
M4
頭部形状
皿小頭
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
クローム
十字穴番号
2
寸法K(mm)
1.4
寸法m(mm)
4.1
寸法dk(Φmm)
6
全14種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
6
10
12
14
15
16
18
20
25
30
35
40
45
50
内容量
選択してください
1箱(450個)
1箱(500個)
1箱(600個)
1箱(1000個)
1箱(1200個)
1箱(1500個)
1箱(1600個)
1箱(2000個)
1箱(3000個)
1箱(4000個)
14種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43580661
M4×6
1箱(4000個)
6
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43580677
M4×10
1箱(3000個)
10
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43580686
M4×12
1箱(2000個)
12
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43580695
M4×14
1箱(1600個)
14
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43580704
M4×15
1箱(1500個)
15
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43580713
M4×16
1箱(1500個)
16
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43580722
M4×18
1箱(1200個)
18
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43580731
M4×20
1箱(1200個)
20
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43580747
M4×25
1箱(1000個)
25
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43580756
M4×30
1箱(600個)
30
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43580765
M4×35
1箱(500個)
35
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43580774
M4×40
1箱(600個)
40
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43580783
M4×45
1箱(500個)
45
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43580792
M4×50
1箱(450個)
50
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧