大阪魂
(+)皿小頭タッピンねじ(3種溝付きC-1形)(鉄/クロメート)(小箱)
ねじの呼び
M4
頭部形状
皿小頭
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
クロメート
十字穴番号
2
寸法K(mm)
1.4
寸法m(mm)
4.1
寸法dk(Φmm)
6
全11種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
6
8
10
12
14
15
16
20
25
30
35
内容量
選択してください
1箱(500個)
1箱(600個)
1箱(700個)
1箱(900個)
1箱(1000個)
1箱(1200個)
1箱(1500個)
1箱(1600個)
11種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43580433
M4×35
1箱(500個)
35
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43581151
M4×6
1箱(1600個)
6
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43581167
M4×8
1箱(1500個)
8
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43581176
M4×10
1箱(1200個)
10
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43581185
M4×12
1箱(1200個)
12
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43581194
M4×14
1箱(1000個)
14
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43581203
M4×16
1箱(900個)
16
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43581212
M4×20
1箱(700個)
20
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43581221
M4×25
1箱(600個)
25
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43581237
M4×30
1箱(500個)
30
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43581465
M4×15
1箱(1500個)
15
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧