大阪魂
(+)皿小頭タッピンねじ(3種溝付きC-1形)(鉄/ニッケル)(小箱)
ねじの呼び
M4
頭部形状
皿小頭
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
ニッケル
十字穴番号
2
寸法K(mm)
1.4
寸法m(mm)
4.1
寸法dk(Φmm)
6
全11種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
6
8
10
12
14
15
16
20
25
30
35
内容量
選択してください
1箱(500個)
1箱(600個)
1箱(1000個)
1箱(1200個)
1箱(1500個)
1箱(1600個)
1箱(2000個)
1箱(3000個)
1箱(3500個)
1箱(4000個)
11種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43580555
M4×6
1箱(4000個)
6
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43580564
M4×8
1箱(3500個)
8
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43580573
M4×10
1箱(3000個)
10
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43580582
M4×12
1箱(2000個)
12
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43580591
M4×14
1箱(1600個)
14
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43580607
M4×15
1箱(1500個)
15
¥
9,098
¥
10,008
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43580616
M4×16
1箱(1500個)
16
¥
9,098
¥
10,008
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43580625
M4×20
1箱(1200個)
20
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43580634
M4×25
1箱(1000個)
25
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43580643
M4×30
1箱(600個)
30
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43580652
M4×35
1箱(500個)
35
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧