大阪魂
(+)皿小頭タッピンねじ(3種溝付きC-1形)(鉄/ノンクロームブラック)(小箱)
ねじの呼び
M4
頭部形状
皿小頭
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
ノンクロームブラック
十字穴番号
2
寸法K(mm)
1.4
寸法m(mm)
4.1
寸法dk(Φmm)
6
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43588982
M4×6
1箱(4000個)
6
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43589025
M4×14
1箱(1600個)
14
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43589034
M4×15
1箱(1500個)
15
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43589043
M4×16
1箱(1500個)
16
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43589052
M4×20
1箱(1200個)
20
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43589086
M4×35
1箱(500個)
35
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43589122
M4×25
1箱(1000個)
25
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43589131
M4×30
1箱(600個)
30
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43603357
M4×8
1箱(2000個)
8
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43603366
M4×10
1箱(1500個)
10
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43603375
M4×12
1箱(1500個)
12
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧