大阪魂
(+)皿小頭タッピンねじ(3種溝付きC-1形)(鉄/ノンクロームホワイト)(小箱)
ねじの呼び
M4
頭部形状
皿小頭
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
ノンクロームホワイト
十字穴番号
2
寸法K(mm)
1.4
寸法m(mm)
4.1
寸法dk(Φmm)
6
全10種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
6
8
10
12
14
15
16
20
25
30
内容量
選択してください
1箱(600個)
1箱(1000個)
1箱(1200個)
1箱(1500個)
1箱(1600個)
1箱(2000個)
1箱(3000個)
1箱(3500個)
1箱(4000個)
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43580905
M4×6
1箱(4000個)
6
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43580914
M4×8
1箱(3500個)
8
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43580923
M4×10
1箱(3000個)
10
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43580932
M4×12
1箱(2000個)
12
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43580941
M4×14
1箱(1600個)
14
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43580957
M4×15
1箱(1500個)
15
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43580966
M4×16
1箱(1500個)
16
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43588955
M4×20
1箱(1200個)
20
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43588964
M4×25
1箱(1000個)
25
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43588973
M4×30
1箱(600個)
30
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧