大阪魂
(+)六角アプセットタッピンねじ(3種溝付きC-1形)(鉄/クロメート)(小箱)
頭部形状
六角アプセット
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
クロメート
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
十字穴番号
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43588596
M4×16
1箱(1500個)
M4
16
2
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43588693
M5×14
1箱(600個)
M5
14
2
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43588702
M6×35
1箱(300個)
M6
35
3
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43588711
M6×40
1箱(250個)
M6
40
3
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43588727
M4×12
1箱(1200個)
M4
12
2
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧