大阪魂
(+)六角アプセットタッピンねじ(3種溝付きC-1形)(鉄/ゼロクロームSW)(小箱)
頭部形状
六角アプセット
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
ゼロクロームSW
全25種類を絞り込む
ねじの呼び
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
選択してください
8
10
12
14
16
18
20
25
30
35
40
45
50
十字穴番号
2
3
内容量
選択してください
1箱(120個)
1箱(130個)
1箱(150個)
1箱(170個)
1箱(180個)
1箱(200個)
1箱(250個)
1箱(300個)
1箱(350個)
1箱(400個)
1箱(500個)
1箱(600個)
1箱(800個)
1箱(1000個)
1箱(1500個)
1箱(2000個)
25種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
十字穴番号
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43587704
M8×35
1箱(170個)
M8
35
3
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43587713
M8×40
1箱(150個)
M8
40
3
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43587722
M8×45
1箱(130個)
M8
45
3
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43587731
M8×50
1箱(120個)
M8
50
3
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43587887
M4×16
1箱(1000個)
M4
16
2
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43587896
M5×12
1箱(800個)
M5
12
2
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43587905
M5×14
1箱(600個)
M5
14
2
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43587914
M5×16
1箱(600個)
M5
16
2
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43587923
M5×18
1箱(500個)
M5
18
2
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43587932
M5×20
1箱(500個)
M5
20
2
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43587941
M6×12
1箱(500個)
M6
12
3
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43587957
M6×16
1箱(400個)
M6
16
3
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43587966
M6×20
1箱(350個)
M6
20
3
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43587975
M6×25
1箱(400個)
M6
25
3
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43587984
M6×30
1箱(350個)
M6
30
3
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43587993
M6×35
1箱(300個)
M6
35
3
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43588002
M6×40
1箱(250個)
M6
40
3
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43588011
M6×45
1箱(200個)
M6
45
3
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43588027
M8×16
1箱(200個)
M8
16
3
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43588036
M8×20
1箱(180個)
M8
20
3
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43588045
M8×25
1箱(250個)
M8
25
3
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43588054
M8×30
1箱(200個)
M8
30
3
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43602072
M4×8
1箱(2000個)
M4
8
2
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43602081
M4×10
1箱(2000個)
M4
10
2
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43602097
M4×12
1箱(1500個)
M4
12
2
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧