大阪魂
(+)ナベタッピンねじ 3種C-1形(I=3SW+ISOW組込)(鉄/ノンクロームホワイト)(小箱)
ねじの呼び
M4
ねじピッチ(mm)
0.7
長さ(mm)
12
材質
鉄
種類
I=3(SW(+)ISOW組込)
表面処理
ノンクロームホワイト
頭部形状
ナベ組込
穴の形状
十字穴
内容量
1箱(900個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43584886
M4×12
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧