(+)ナベタッピンねじ(3種溝なしC-0形(ステンレス/頭部ホワイト頭部のみ塗装)(小箱)

(+)ナベタッピンねじ(3種溝なしC-0形(ステンレス/頭部ホワイト頭部のみ塗装)(小箱) - 大阪魂
ねじの呼びM4長さ(mm)12頭部形状ナベ材質ステンレス穴の形状十字穴表面処理頭部ホワイト(頭部のみ塗装)十字穴番号2寸法d(mm)(最大)3.978/(最小)3.838寸法K(mm)2.6寸法m(mm)4.2寸法dk(Φmm)7内容量1箱(1200個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43590714M4×12
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3156:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする