曜日別特売

ロジクール ウルトラスリム キーボードカバー

ロジクール ウルトラスリム キーボードカバー - ロジクール

スタイリッシュな超薄型iPad専用カバーをお求めの方に最適。
ブルートゥース接続で、文字入力も簡単正確に行えます。
iPadスタンドを兼ね、便利に使えるiPad専用ワイヤレスキーボードを求める方にオススメ。
信頼性に優れ簡単に素早く使えるiPad専用の充電式ワイヤレスキーボードを求める方にオススメ。

仕様
キーレイアウト/64キー英語レイアウト
キー構造・デザイン/パンタグラフ
付属品micro-USB充電ケーブル種別タブレット用寸法(mm)幅241.2×高さ10×奥行189.9ブラック/アルミニウム質量(g)355対応機種iPad2およびiPad(第3世代)使用電池内蔵充電式リチウムイオン電池保証期間3年充電時間(時間)(フル)約2キーピッチ(mm)17無線通信方式Bluetooth操作距離10m内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44354317TK710
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OAカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする