シリコーンシーラント

シリコーンシーラント - ダウ・東レシリコーンシーラント - ダウ・東レシリコーンシーラント - ダウ・東レシリコーンシーラント - ダウ・東レシリコーンシーラント - ダウ・東レシリコーンシーラント - ダウ・東レシリコーンシーラント - ダウ・東レシリコーンシーラント - ダウ・東レ
(8件のレビュー)

有機系弾性シーリング材に比べて、耐候性、耐熱性、耐寒性、耐水性、復元性、耐疲労性に優れています。
各種金属(銅系/真ちゅうを除く)、ガラス、タイル、陶磁器、多くのプラスチック等広範囲の基材に対して優れた接着性を示します。
幅広い温度範囲で安定した特性を示します。
無溶剤型、ノンサグタイプのシーリング材です。
混合作業が不要な1成分形であり、作業性に優れています。
JIS A 5758 G20LM、G30SLM 9030G(SR-1)の性能を持つシーリング材です。

用途
手軽に使える1成分形シーリング材です。
ガラスまわりのシールおよび補修をはじめ各種シール・充填用途に幅広くご使用いただけます。
使用温度範囲(℃)-40~150タイプオキシムタイプJIS規格JIS A 5758適合品 (クラスG20LM・G30SLM 9030G(SR-1))危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆(日本シーリング材工業会)有効期限12ヶ月内容量1本(330mL)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44363322SH780クリヤー
オープン
699
769(税込)
当日出荷
44363331SH780ホワイト
オープン
699
769(税込)
当日出荷
44363347SH780ブラック
オープン
699
769(税込)
当日出荷
44363356SH780グレー
オープン
699
769(税込)
当日出荷
44363365SH780アルミ
オープン
699
769(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44363347
2023-04-27
用途: ツマミの高さ調整
東洋リビング株式会社

通常使用しているのは。ホワイトで、間違って黒を注文しました。(購入履歴より)
ホワイトの方は、部品の穴埋め、パッキンの接着など多用途に使用しています。
小袋に入れて小出しに使用していますが、20度以上の気温では固まりが早いので、
余ったものは、冷蔵庫等に入れて保存しています。

対象商品 : 44363331
2021-11-17
用途: メンテナンス
伊藤信産業株式会社

急な大幅価格改訂は大変困ります。コスト合いません。

対象商品 : 44363322
2017-11-17
用途: 水漏れ防止

品物は良いが、発送が星マイナスの原因
10本箱入れだったり、バラバラ梱包だったりどちらかにして。
10本以上の購入用で箱入れ用の注番とまとめて安くなれば星が増えます。

対象商品 : 44363322
2016-08-29
用途: 滑り止め、フレキシブルな造形、他
その他業種

キャップに穴を開けず、使用時はキャップを外して押し出して、使い終わったらキャップをすれば固まらずに使える、空気に触れると直ぐに硬化が始まり作業が効率よく出来ます。

2が参考にしています
対象商品 : 44363365
2016-03-03
用途: 補修用
自動車・二輪車・自転車関連業

発送も早くモノタロウさんの商品レパートリーも良いと思います。毎月いろいろな商品購入しています。

対象商品 : 44363322
2015-03-31
用途: 防水処理

他社で購入する際は、20本単位でしか買えないのだが、こちらですと1本単位で購入できるので、ありがたいです

対象商品 : 44363322
2014-10-15
用途: 塗装ステンレスの長尺やねからの雨水侵入防止

とても扱いやすかったです。屋根の上で、命綱を片手で握り締め、もうひとつの手で先端のカットや
ガンへの装着などが簡単に出来ました。

対象商品 : 44363331
2014-08-12
用途: メンテナンス交換時の仕上げのシールに使用します。

シリコンシーラントは使用期限がありますので、弊社は使用の頻度に波がありますので、
ケース購入がし難く1本からの購入ができるため重宝しています。
それに当日出荷で直ぐに手元に届くのが利点です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリング剤の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/306_1/
1が参考にしています
2022-08-05
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-04

シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする