(3件のレビュー)

特につかめないパイプの除去に最適です。

用途折れたパイプの除去にご使用ください。内容量1本
注意
※焼入れされたボルトやステンレスボルトには使用できません
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用ドリル
使用ねじ
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
443637518012.0mmボルト用:4.8~6.4mm50
320
299
329(税込)
当日出荷
443637678022.8mmボルト用:6.4~8.0mm60
360
339
373(税込)
当日出荷
443637768034.0mmボルト用:8.0~11.0mm68
450
419
461(税込)
当日出荷
443637858046.5mmボルト用:11~14mm76
500
469
516(税込)
当日出荷
443637948056.8mmボルト用:14~19mm
パイプ用:1/8
86
600
559
615(税込)
当日出荷
44363803805-1/49.2mmボルト用:17~24mm
パイプ用:1/4
86
850
799
879(税込)
当日出荷
4436381280610.5mmボルト用:19~25mm95
970
899
989(税込)
当日出荷
44363821806-3/812.5mmボルト用:24~28mm
パイプ用:3/8
95
1,350
1,298
1,428(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月10日
4436383780713.5mmボルト用:25~35mm105
1,550
1,498
1,648(税込)
当日出荷
44363846807-1/215.5mmボルト用:28~38mm
パイプ用:1/2
105
1,890
1,798
1,978(税込)
当日出荷
4436385580820.5mmボルト用:35~44mm
パイプ用:3/4
110
2,800
2,698
2,968(税込)
当日出荷
4436386480927.0mmボルト用:44~54mm
パイプ用:1inch
120
3,800
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
4436387381033.5mmボルト用:54~64mm
パイプ用:1-1/4
127
9,700
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
4436388281137.0mmボルト用:64~76mm
パイプ用:1-1/2
140
12,000
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
4436389181249.5mmボルト用:76~90mm
パイプ用:2inch
160
15,200
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44363751
2021-05-23
用途: パイロットジェットねじ山破損抜き取り
自動車・二輪車・自転車関連業

真鍮なので下穴なしで軽く打ち込んで回すと、簡単に外すことができました。

対象商品 : 44363751
2021-12-20
用途: 折れたネジを抜く
運輸・通信業

少しタップの切れが有ればより良かったと思っています。
作業に関しましては問題有りませんでした。

対象商品 : 44363751
2014-04-11
用途: オートバイの修理
自動車・二輪車・自転車関連業

材質、熱処理とも及第点。 但し、表示適用サイズに対してやや太いので、購入時は注意が必要。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タップ除去工具の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/035/
2022-10-07

タップ・ダイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする