曜日別特売

エキストラクター(角型)

エキストラクター(角型) - アヅマ工具エキストラクター(角型) - アヅマ工具エキストラクター(角型) - アヅマ工具
(2件のレビュー)

特につかめないパイプの除去に最適です。

用途折れたパイプの除去にご使用ください。内容量1本
注意
※焼入れされたボルトやステンレスボルトには使用できません
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
下穴ドリル寸法(mm)
使用ボルトねじ(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44364004EX8012.54.8~6.450
350
349
384(税込)
当日出荷
44364013EX8023.26.4~8.060
425
419
461(税込)
当日出荷
44364022EX80348~1168
525
519
571(税込)
当日出荷
44364031EX8046.511~1476
675
658
724(税込)
当日出荷
44364047EX805714~1986
800
789
868(税込)
13日以内出荷
返品不可
44364056EX805-1/4917~2486
1,225
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
44364065EX8061119~2595
1,475
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
44364074EX806-3/812.524~2895
1,950
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
44364083EX80713.525~35105
2,250
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
返品不可
44364092EX807-1/215.528~38105
2,600
2,598
2,858(税込)
10日以内出荷
44364101EX80820.535~44110
3,400
3,398
3,738(税込)
6日以内出荷
返品不可
44364117EX8092744~54120
5,250
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
44364126EX81033.554~64127
12,500
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
44364135EX8113864~76140
15,000
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
44364144EX81249.576~90160
23,000
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44364004
2016-09-29
用途: 固着ロージェット外し

以前使用していた工具がだめになり細いのを探し数種類を頼みましたが、これが一番細く問題なく使用も出来ました。

対象商品 : 44364065
2014-08-04
用途: なめた六角穴付き沈みプラグの抜き取り
有限会社カミック工業

使うたんびに角がなくなってくるので消耗品扱いになります。こんなものと割り切って使っています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タップ除去工具の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/035/
2022-10-07

タップ・ダイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする