マルチデータホルダー

マルチデータホルダー - サンワサプライマルチデータホルダー - サンワサプライマルチデータホルダー - サンワサプライマルチデータホルダー - サンワサプライマルチデータホルダー - サンワサプライマルチデータホルダー - サンワサプライマルチデータホルダー - サンワサプライマルチデータホルダー - サンワサプライ
(2件のレビュー)

ノートパソコンスタンドやブックスタンドとしても使える原稿台。

適合サイズA4、B5クリップ数20枚負荷重(kg)5材質プレート・台座/ABS寸法(mm)W301×D309×H235質量(g)512アズワン品番64-0852-47内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44361396DH-316
2,600
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44361396
2022-03-17
用途: 在宅勤務のPC用に利用しています
運輸・通信業

PC用にしか使ってませんが、背もたれの角度を変えたり、使わない時に折りたためるためして、便利に使っています。

対象商品 : 44361396
2020-10-30
用途: PC台としても使える
医療・福祉・介護関連業

しっかりしていて 15.3インチのノートパソコンを立てても使えます。 PCを立てると もう一声 倒れる角度が欲しかったですが 基本は書見台でしょうから 自分で工夫します。 以前はもっと小さな書見台に立てて不安定でした。 別の安いものは 大きいけれども不安定です。 これは 満足できる商品でした。 大きな書籍でも安定します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PC・CPUスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする