ブックスタンドデータホルダー

ブックスタンドデータホルダー - サンワサプライブックスタンドデータホルダー - サンワサプライブックスタンドデータホルダー - サンワサプライ
こんなお得な商品も!
MOA-SKD5 書見台 モノタロウ 46426626
書見台
モノタロウ
769税込846
(3)
(1件のレビュー)

手軽に本をホールド、クリップ付きでデータホルダーとしても使用可能

適合サイズA4、B5負荷重(kg)5材質プレート・台座/ABS寸法(mm)W290×D240×H335質量(g)300アズワン品番64-0857-76内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44361405DH-317W
2,000
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44361405
2022-01-11
用途: 読書用
株式会社やの美装建設業・工事業

幾つものなかから、形状、使い勝手、ページ押さえ、価格から選んだ。
使ってみてまずまず。厚い本の時にもう少し、ページ押さえがしっかりしていれば申し分無し。価格から仕方無いかも・・・・

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PC・CPUスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする