サンワサプライ
タブレットPC防水ケース(10.1型)
プールやキッチンなどで水を気にせずタブレットPCを使用できる!
外寸(mm)
外寸:W250×D5×H335
内寸(参考収納寸法):W192×D20×H275
対応機種
10.1型までのタブレットPC
タイプ
スリーブ・ポーチ型
特性
ストラップ
防水性
IPX6
材質
PVC
質量(g)
約85
アズワン品番
64-0867-89
ストラップ長さ(cm)
約55~100
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44362726
PDA-TABWP10
¥
6,360
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください