カクダイ
丸鉢つきPトラップ
十字ストレーナー
通気機能付きの化粧トラップです。
用途
オーバーフローなしの洗面・手洗器用。
呼び
25
材質
黄銅
形状
Pトラップ
呼び径
25
はさみ込み厚さ(mm)
最大約9
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44366813
432-502-25
¥
9,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください