曜日別特売

サーモスタットユニット

サーモスタットユニット - カクダイサーモスタットユニット - カクダイ
(1件のレビュー)
商品タイプ壁付タイプ最高温度(℃)出湯:45弁仕様逆止弁接続ねじG1/2入数6/箱内容量1個
注意
※先端に単水栓(センサー水栓以外)を取付けて使用します。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用地区
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44370785173-301一般地
36,000
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
44370794173-301K寒冷地
37,000
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44370785
2019-04-19
用途: 洗髪に利用している
ニューイングランドさんけいどう

シャワー専用の蛇口に取り付けて常に一定の湯温で利用するために取り付けました。
お店の方は大変満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする