センサー混合栓

センサー混合栓 - カクダイセンサー混合栓 - カクダイセンサー混合栓 - カクダイ
(1件のレビュー)

電磁弁、電池ボックスは本体内蔵
湯水調節つまみを反時計回りで温度が下がり、時計回りで温度が上がります。
電池交換の際は電池を抜いて30秒以上放置してから新しい電池を装着します。その際センサー窓部を障害物で遮らないでください。電池装着後3秒間はセンサー検知距離の設定を自動的に行いますので正しく設定されず作動不良の原因となります。

用途自動吐水・止水式の壁付けセンサー水栓です。適合場所洗面所給電方式電池式電池寿命約2年取付方式全交換(台付)水栓タイプ混合栓取付穴径(Φmm)25~38吐水口高さ(mm)94.5吐水口長さ(mm)123検知距離(mm)吐水口より約30~170流量約8.5L/分使用圧力(MPa)0.1~0.7使用地区一般地使用温度範囲(℃)室温、水温:1~50電源リチウム電池CR-P2適合寸法(mm)穴径25~28、厚さ10~30内容量1個
注意
※充分な吐水口空間がない場合や、ステンレス製の器と組み合わせると、誤作動を起こす恐れがあります。
※浴室など水がかかったり、湿気の多い場所や屋外には設置しないでください。感電や故障の原因となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44371433713-40125~38
72,000
47,980
52,778(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44371433
2020-04-14
用途: カランの交換
製造業

見た目も綺麗で取り付けも30分ぐらいで出来ました。他の蛇口も自動にしようと思います。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする