カクダイ
レバー式万能ホーム水栓
呼び径(mm)
13
仕様
固定コマ
色
シルバー
ハンドル形状
レバーハンドル
使用地区
一般地・寒冷地共用
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44371643
7014-13
¥
10,000
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください