カクダイ
レバー式横形自在水栓
呼び径(mm)
13
仕様
固定コマ
ハンドル形状
レバーハンドル
使用地区
一般地・寒冷地共用
パイプ形状
Uパイプ
商品タイプ
横形
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44371686
7273-13
¥
11,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください