カクダイ
平成カラン
材質
黄銅
寸法E(mm)
30
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法F(mm)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法A
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44371783
652-001-10
30
39
30
10
G3/8
¥
5,900
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
44371792
652-001-13
40
53
42
15
G1/2
¥
6,400
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
当日出荷
44371801
652-001-6
30
39
30
10
G1/4
¥
5,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください