カクダイ
横水栓
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(mm)
呼び
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08752965
7010-13
-
13
65.0
24.0
80.0
¥
4,500
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
44371817
7010KK-25
25
-
80
30
100
¥
6,100
取扱い終了
44371826
7010-25
25
-
80
30
100
¥
10,500
取扱い終了
44371835
7010-20
20
-
80
30
100
¥
6,000
取扱い終了
44371844
7010KK-20
20
-
80
30
100
¥
4,200
取扱い終了
08752974
7010KK-13
-
13
65.0
24.0
80.0
¥
2,100
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください