曜日別特売

万能ホーム水栓(凍結防止つき)

万能ホーム水栓(凍結防止つき) - カクダイ万能ホーム水栓(凍結防止つき) - カクダイ
(1件のレビュー)
呼び径(mm)13シルバーハンドル形状三角ハンドル使用地区寒冷地ねじ径APJ1/2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44372334701-531-13
10,500
8,398
9,238(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44372334
2019-01-04
用途: 厳冬期の長期不在時
その他業種

敷地内の屋外水栓に年末に設置しました。年末寒波で埼玉は気温-2℃になり地表はたぶん‐4~-5℃くらいになります。その結果、夜間は水栓から水滴が摘下し昼間は止まっていました。周辺に霜柱が出来ており、水道管の凍結破損を免れたようです。すばらしい、カタログ通りの結果です。後は、耐久性です。この状態で何年か維持できれば助かります。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

単水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする