カクダイ
共用万能ホーム水栓(首長かぎ式)
(1件のレビュー)
首長かぎ式なので、より盗水防止効果があります。かぎ1個付き
仕様
節水固定コマ仕様、首長かき式
色
シルバー
呼び径(mm)
13
規格
JIS規格
ハンドル形状
首長カギ式
使用地区
一般地・寒冷地共用
ねじ径A
PJ1/2
入数
40/箱
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44372352
7015BL
¥
6,300
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください