カクダイ
横形自在水栓
寸法D(mm)
170
寸法C(mm)
35
パイプ長(mm)
170
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(mm)
寸法E(mm)
寸法B(mm)
寸法A
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
32969614
7070-13X170
13
45
75
PJ1/2
¥
5,500
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
当日出荷
44372596
7070KK-20×170
20
55
90
PJ3/4
¥
5,700
取扱い終了
44372605
7070-20×170
20
55
90
PJ3/4
¥
7,050
取扱い終了
44372614
7070KK-13×170
13
45
75
PJ1/2
¥
3,300
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください