カクダイ
共用散水栓(かぎ式)
(1件のレビュー)
用途
スペアー用共用栓キー
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
呼び径(mm)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法A
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44373594
7036-13
13
15.5
69
61
PJ1/2
¥
5,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
44373603
7036J-13
13
16
69
67
PJ1/2
¥
5,700
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
44373585
7036-20
20
21
80
73
PJ3/4
¥
5,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください