カクダイ
自動接手水栓
(1件のレビュー)
ハンドル形状
三角ハンドル
カップリング
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(mm)
寸法E(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44373612
7230-13
13
15.5
65
88
85.5
¥
8,900
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
44373621
7230-20
20
18.5
80
96
106
¥
9,700
取扱い終了
44373637
7230-25
25
25
80
103
106
¥
13,800
取扱い終了
44373646
7230KK-13
13
15.5
65
88
85.5
¥
6,400
取扱い終了
44373655
7230KK-20
20
18.5
80
96
106
¥
8,400
取扱い終了
44373664
7230KK-25
25
25
80
103
106
¥
12,600
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください