曜日別特売

シャワー水栓

シャワー水栓 - カクダイシャワー水栓 - カクダイシャワー水栓 - カクダイシャワー水栓 - カクダイ
止水スイッチなし水流切替×ホワイト付属品パッキン×1、ビス×4セット内容水栓、シャワー、シャワーホース(1.6m)、フックホース長さ(m)1.6内容量1個
注意
※シャワーホースセットは専用
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ホース長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44373795720-500-131.6
8,400
5,998
6,598(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャワー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする