ボンパミニ(水栓上部型)

ボンパミニ(水栓上部型) - カクダイボンパミニ(水栓上部型) - カクダイ
(19件のレビュー)

止水栓ハンドル上部と交換し、643-802本体をハンドルとして使用します。

使用温度(℃)1~85内容量1個
注意
※ボンパは水撃を緩和する器具です。水撃による衝撃音は、配管の支持方法・共鳴・建築構造の要因からボンパを設置しても解消されないことがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44373856643-802
7,300
5,198
5,718(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:19
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-11-18
用途: 洗濯機への給水水栓
有限会社 ストラトゲイト

効果抜群!完璧です。2階の洗濯機の給水口を開けたままにすると、ガツン、ガツンと大きく不快な音がしていたので、洗濯が終わるたびに閉栓していました。このポンパミニを取り付けてからは、全く音がしなくなり、快適そのものです!

対象商品 : 44373856
2021-12-06
用途: 作業場の水道の水撃退治
卸売・小売業

作業場で水道を使用した時や洗濯機使用時にカンカン音が水道管より鳴っていて耳障りとなっていましたが、ポンパミニを取付けると見事に音が消えて静かになってくれました。こんなことならもっと早く取付対策をしておけば良かったとなと思いました。大変重宝しています。

対象商品 : 44373856
2020-10-30
用途: 洗濯機水栓に取り付け
製造業

説明書も添付されており 非常に簡単に取り換えられました。

1が参考にしています
対象商品 : 44373856
2020-09-18
用途: 水道管保護

ちゃんと仕事をしている。水道管のハンマリング現象が
無くなった。

対象商品 : 44373856
2018-09-18
用途: ウオーターハンマーの防止
グループe43Bサービス業

既存の水栓のアタマと簡単に交換して、大きな水撃音がしていたのがずいぶんと小さくなったので満足しています。
欲をいえばもう少しアタマが大きくてもいいから効果をあげてくれると
言うことなし。

対象商品 : 44373856
2018-10-15
用途: 給湯からの蛇口までのバルブと取り替えた

簡単に交換でき効果抜群でした(ウオーターハンマー対策)。
値段がもう少し安くなれば更に勧めれます

対象商品 : 44373856
2018-05-09
用途: ドラム洗濯機のウォーターハンマー解消の為

頻繁に給水を繰り返す度のウォーターハンマーに悩まされていました。
一発解消です。

対象商品 : 44373856
2015-03-22
用途: 給水管のウオーターハンマー防止

効果があるのかとても不安でしたが、取付簡単でもっと早く付ければ良かったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手・パイプ関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする