カクダイ
水栓用ハンドル上部
(1件のレビュー)
仕様
赤ポイント付き、ケレップなし
付属品
赤ポイント
材質
黄銅
本体形状
三角
色(キャップ)
青
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
32970393
9070
JIS13
¥
1,300
¥
909
¥
1,000
(税込)
当日出荷
44374391
9170
JIS20
¥
2,250
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください