他の方のレビューにも記載がありますが、本製品のW3/16とM5 ピッチ0.8の2種類のピッチが存在するようです。TOTO製品だったと思ったのでW3/16である本製品を購入しましたが、ピッチ違いで使用できませんでした。
TOTOでも古い製品は、ピッチ0.8なのかもしれません。
M5 ピッチ0.8のねじはKVKの製品が該当するようですが、赤と青の2本セットでしたので、ホームセンターでステンレス製のトラスねじを購入して代用しました。
既存の水栓ハンドルの固定スクリューがなくなっていたので補修用に購入。
水栓のメーカーが分からないのでメジャーな物を購入して見ましたがメーカー違いだったようでネジピッチが合わず使用できませんでした。
同一径ですがやはり水栓に合ったものを確認する必要がありましたが、この手のものは規格が明示されていないので照合が難しいです。