曜日別特売

泡沫スワンパイプ

泡沫スワンパイプ - カクダイ泡沫スワンパイプ - カクダイ泡沫スワンパイプ - カクダイ泡沫スワンパイプ - カクダイ泡沫スワンパイプ - カクダイ泡沫スワンパイプ - カクダイ
(11件のレビュー)

※泡沫金具取付部分のネジ径はW22山20です。
※自在水栓、混合栓の補修用パイプです。交換時、ナットのネジが合わない場合は現在使われている古いナットをご使用ください。フクロナットのネジ径はW26山20です。

パイプ形状スワンパイプ材質黄銅、ABSパイプ外径(Φmm)16内容量1個
注意
※077-100、791-404、791-405、9091、9096には取付けできません(メーカー品番7957のみ)。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
パイプ外径(Φmm)
パイプ長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
443751077956-17016170
3,600
2,888
3,177(税込)
当日出荷
443751167956-22016220
3,800
2,998
3,298(税込)
当日出荷
44375125795716270
4,100
3,198
3,518(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44375125
2022-07-18
用途: キッチンシンクの水栓交換を予定していた。
製造業

袋ナットのねじの深さが合わなかったので、取り付けることが出来ませんでした。

対象商品 : 44375107
2021-05-24
用途: 台所シンクの蛇口交換
農・林・水産業

蛇口取付の浄水器を付けようとしたところ高さが足りなかったので、こちらの蛇口に交換し高さを出しました。
ワンルームの狭い台所シンクでも浄水器が使えて食器の洗い物も快適にできるようになりました。

対象商品 : 44375125
2019-09-30
用途: キッチンの流し台
教育・研究機関

今までスワンパイプでなかったため、流し台での作業が大変でした。このスワンパイプにしたら高さに余裕ができ、作業がしやすくなりました。

対象商品 : 44375125
2019-03-21
用途: 自宅の流し台に使用していたものが水漏れしたので交換。

サイズや形状など調べて購入したので、同じものが購入出来たが、取り付けて見るとどうしてもネジ穴が閉まらない。パッキングやリンクを古い物と比べて見ると、リンクの形状が若干違っていた。 前の古い物を使用したらガッチリ噛み合ってねじ込めた。水漏れしていた古いものは取り付け部の金属片が疲弊してヒビが入っていた。そこからの滲み漏れが原因だった。
外観も綺麗なものになり、全く問題なく使用できて良かった。モノタロウは品物が豊富で、これはチョット特殊かなというものもあるので助かります。

対象商品 : 44375125
2019-06-16
用途: 蛇口の交換。
脇山商店飲食業

どこを探してもなかったので、モノタロウで購入、ぴったりで以前より洗い物が良くできるみたいで、奥さんのストレスが解消された。

対象商品 : 44375116
2018-01-10
用途: 日常家事作業
建設業・工事業

シャワー栓取り付け時、高さが不足した為購入。
取り付け等特に問題なし。
ホームセンターより安く買えた。

対象商品 : 44375116
2018-04-23
用途: 水道管交換
不動産業

交換品のサイズが前商品と同一なので交換に便利である。

対象商品 : 44375107
2016-11-28
用途: 修繕
有限会社ビルハウス九州不動産業

平成元年築のワンルームマンションキッチンの交換に使用しました。シンクが浅く奥行きがないため、ある程度の高さが必要であまり長くないタイプということでこの商品を選びました。ジャストサイズだったので、このマンションではこの商品を使うことになりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする