曜日別特売

泡沫Uパイプ

泡沫Uパイプ - カクダイ
(5件のレビュー)
材質黄銅パイプ外径(Φmm)16パイプ形状Uパイプ内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
443751770749-170170
2,700
取扱い終了
代替品有
443751860749-240240
3,200
取扱い終了
代替品有
443751950749-300300
3,700
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
443751770749-17068519738775-29-1700749-170 泡沫Uパイプ カクダイ 68519738泡沫Uパイプカクダイ1個
2,298
税込2,528
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
443751860749-24068517279775-29-2400749-240 泡沫Uパイプ カクダイ 68517279泡沫Uパイプカクダイ1個
2,698
税込2,968
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
443751950749-30068517288775-29-3000749-300 泡沫Uパイプ カクダイ 68517288泡沫Uパイプカクダイ1個
2,998
税込3,298
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44375195
2022-08-16
用途: 蛇口交換
卸売・小売業

顧客のお子様が壊したとのことで急遽取り寄せ。
品質もよく安価だと思います。迅速な発送もいつも助かります。

対象商品 : 44375186
2021-04-22
用途: 水栓補修部材として
医療・福祉・介護関連業

水栓スパウトの腐蝕孔開き補修部材として購入。特に不具合などはありません。他社製品との
組み合わせでも問題ないようです。

対象商品 : 44375195
2019-07-04
用途: 前のパイプと交換した。
卸売・小売業

イメージ通りで満足してます。
*要望事項
 寸法等の詳細図面が添付されていると購入時に安心できます。

2が参考にしています
対象商品 : 44375177
2015-07-01
用途: 厨房のシンク用カラン
有限会社北海道ウィズンサービス業

新しいので泡がきれいです。順次取り換えかな!

2が参考にしています
対象商品 : 44375177
2014-05-29
用途: uパイプ交換

交換なので特に問題無し

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする