曜日別特売

UHパイプ

UHパイプ - カクダイUHパイプ - カクダイUHパイプ - カクダイUHパイプ - カクダイ
(3件のレビュー)
材質黄銅先端径(mm)17.8パイプ外径(Φmm)16内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法A(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
443752657740-240240
3,000
2,398
2,638(税込)
当日出荷
443752747740-300300
3,400
2,598
2,858(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44375265
2021-03-02
用途: キッチンの蛇口に

今まで自宅のキッチンでは、蛇口が低く、ポットや水筒に水を入れる時に不便をかんじていたが、近くのDIYセンターではいいサイズが見つからず、モノタロウのカタログを見るとちょうど良いサイズが見つかり、注文しました。早速取り付けてみると、使いやすく家族も大満足のようです。

対象商品 : 44375274
2018-09-07
用途: 風呂の混合栓のパイプが低すぎて使い勝手が悪いので、パイプの腰高のものに変えたかった。
その他業種

混合栓がカクダイ製の為、製造メーカーを合わせた。水道水の吐出が高くなり、使い勝手が大幅に改善でき、満足している。

1が参考にしています
対象商品 : 44375265
2014-02-18
用途: 出口の位置、高さの変更のため

水道の出口の位置と高さがもとめる物と異なったので、買いかえて交換した。
もう少し高く、もう少し張出が少ない物が欲しかったが、以前使用していた物よりはずっと使いやすくなった。目的は十分達成したので満足だ。
多くの需要が見込めないと思われるためやむを得ないが、人それぞれ好みの高さ、形状などがあるし、フレキシブルは嫌という人もいるだろう。
もう少し種類が多いと良いとおもう。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする