曜日別特売

泡沫用UFパイプ

泡沫用UFパイプ - カクダイ泡沫用UFパイプ - カクダイ泡沫用UFパイプ - カクダイ泡沫用UFパイプ - カクダイ泡沫用UFパイプ - カクダイ
(4件のレビュー)
用途0780泡沫金具、210-085キッチンシャワーが装着できます。材質黄銅パイプ外径(Φmm)16パイプ形状Uパイプ内容量1個
注意
※泡沫金具はついておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法A(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
530052697743-170170
2,100
1,798
1,978(税込)
当日出荷
443753357743-200200
2,700
2,298
2,528(税込)
当日出荷
443753447743-240240
2,800
2,298
2,528(税込)
当日出荷
443753537743-300300
3,200
2,598
2,858(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44375344
2023-09-14
用途: カランへの泡沫口の取り付けのため
所沢・市民放射線測定室教育・研究機関

問題なし。予定通り使用できています。泡沫口を取り付けることにより節水効果があります。

対象商品 : 44375344
2022-09-22
用途: 水栓部品の交換
建設業・工事業

今までのは、純正部品だったので、高さが足りないのと、長さも短かったので、取り替えました。洗い物がし易くなり、使い勝手がとても良くなりました。

対象商品 : 44375353
2021-07-29
用途: 普段使い
製造業

蛇口が手前に来て使いやすくなり、特に問題なく使えています。

対象商品 : 44375344
2017-04-24
用途: 炊飯器の蛇口に使用

Uタイプを利用していましたが、釜を持ち上げるのに空間が取れなかったので購入しました。お陰で助かってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする