曜日別特売

ユニオンタケノコ 13

ユニオンタケノコ 13 - カクダイユニオンタケノコ 13 - カクダイユニオンタケノコ 13 - カクダイユニオンタケノコ 13 - カクダイ
(4件のレビュー)

パッキン付き

用途内径15mmのホース用材質黄銅内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40330107764-002
500
409
450(税込)
当日出荷
443755450788
360
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
44375545078840330107764-0020788 ユニオンタケノコ 13 カクダイ 40330107ユニオンタケノコ 13カクダイ1個
409
税込450
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-05
用途: エコジョーズのドレン接続

内径14mmのドレンホースにピッタリ。
少しきつめなのでホースバンド無しでも大丈夫だと思います。

対象商品 : 40330107
2022-11-09
用途: 散水ホース用

定番のホース用ユニオンですが、1個必要な時もすぐに届くので大変助かります。ホースバンド16~25用も必要になります。

対象商品 : 44375545
2015-04-19
用途: 水耕栽培のホース接続

カクダイさんの製品なので安心!ホースを外さずに接続部の取り外しが可能なのでメンテナンスが楽になりました。

対象商品 : 44375545
2015-06-08
用途: 排水口接続で使用

毎度購入させて頂いております。
特に問題なく、まとめ買いしているので、送料も掛からず大変助かっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする