曜日別特売

シンクシャワー

シンクシャワー - カクダイシンクシャワー - カクダイシンクシャワー - カクダイ
(5件のレビュー)

先端にふくらみのある外径16ミリのパイプに取付けできます。
レバーを軽くまわすだけで、ストレート・シャワーの切替えができます。

使用温度(℃)1~60最高使用温度(℃)60対応水栓先端にふくらみのある外径16ミリのパイプ水流切替対応内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
404937132108Bブルー
700
469
516(税込)
当日出荷
443760532108Wホワイト
700
499
549(税込)
当日出荷
443760712108Rレッド
700
479
527(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40493713
2024-02-18
用途: 屋外の魚捌き水栓用
製造業

蛇口の先端にコンパクトに取り付けるだけでいいので、簡単で便利です。

対象商品 : 44376053
2023-03-08
用途: キッチンの洗い物
その他業種

雫が垂れ続けて使えなかったが何故か止まった、非常に良い。

対象商品 : 40493713
2021-12-15
用途: 台所の水圧調整
製造業

レバーの切り替えで簡単にストレートとシャワーの切り替えが出来るので助かっています。

対象商品 : 40493713
2017-06-03
用途: 業務用シンクでの使用
製造業

口の部分が固いゴムのような感じでぴったりとフィットしてとても使いやすいです。100円ショップで買ったものは1週間持たず水圧で外れる為、この商品は断然使い心地が良かったです。

対象商品 : 44376053
2022-12-21
用途: 食器洗い
その他業種

節水機能が無いので温水の出がよいが、雫が垂れ続け残念ながら使えない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする